SNHX 1103 pravé UNI

Č. pol.: 218585 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,48 € / ks
  • Od 10 ks
    20,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
994 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1103
Typ UNI
Typ HB7835
Rezný materiál HM
Hrúbka platne 2,7 mm
Šírka štrbiny ap 5 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218585 UNI
EAN/GTIN 4062406537982
Číslo výrobcu 218585 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.
Na spracovanie základne s plochou drážkou je potrebné namontovať ľavú a pravú platňu na nosič. Strana odvrátená od stopky je osadená ľavými platňami.