{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 8,5 mm | |
⌀ goliera d1 | 32 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SNHX | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SN.. 1207 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218567 50 | |
EAN/GTIN | 4045197530479 | |
Číslo výrobcu | 218567 50 |