{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 160 mm | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 8 | |
Počet vložiek | 16 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 41,2 mm | |
Obojok⌀ d1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SNHX | |
Vložte kód ISO | SN.. 1205 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
Typ výrobku | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218566 160 | |
EAN/GTIN | 4045197530400 | |
Číslo výrobcu | 218566 160 |