Britová doštička Šírka 3,1 mm INOX

Č. pol.: 218470 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,54 € / ks
  • Od 10 ks
    12,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 585 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ INOX
Uhlový Polomer 0,2 mm
Rezný materiál HM
Typ HB7635
Posuv fz 0,07 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Tolerancia ap 0/+0,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218470 INOX
EAN/GTIN 4045197648297
Číslo výrobcu 218470 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na kotúčové frézy č. 218408218444 a upichovaciu planžetu č. 273560.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.