list HSS šírka ap = 3,1 mm 160/15

Č. pol.: 218444 160/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 160 mm
Počet rezných hrán Z 15
Prevedenie stopky s otvorom
Rezný materiál HSS
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1125
Súprava upevňovacích skrutiek 219985
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218444 160/15
EAN/GTIN 4045197534217
Číslo výrobcu 218444 160/15

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.