Kotúčové/deliace frézy s nákružkom HSS šírka ap = 2,2 mm 160/15

Č. pol.: 218424 160/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 160 mm
    Počet rezných hrán Z 15
    Prevedenie stopky s otvorom
    Rezný materiál HSS
    Vnútorné chladenie nie
    maximálna hĺbka zárezu ae max 40 mm
    ⌀ goliera d1 80 mm
    ⌀ základného držiaka d2 80 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 65 mm
    Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm 65,8 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
    vhodná otočná rezná platnička XC.. 1119
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218424 160/15
    EAN/GTIN 4045197533920
    Číslo výrobcu 218424 160/15

    Popis

    Prevedenie:

    Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

    Použitie:

    Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

    Pozor:

    Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

    Poznámka:

    Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.
    Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka