Kotúčová/upichovacia fréza so závitom Oceľ šírka ap = 2,2 mm 63/4

Č. pol.: 218418 63/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: Oceľ
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 4
Šírka ap 2,2 mm
Prevedenie stopky so závitom
Rezný materiál Oceľ
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka zárezu ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 33,4 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Montážny závit M M16
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1119
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218418 63/4
EAN/GTIN 4062406239442
Číslo výrobcu 218418 63/4

Popis

Exécution:

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et lame économique en acier ou collerette et lame en HSS thermorésistant de haute précision.
Spécialement conçue pour une utilisation dans des cavités profondes.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.