{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Šírka ap | 1,5 mm | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Rezný materiál | Oceľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1113 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218415 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406238582 | |
Číslo výrobcu | 218415 63/4 |