Kotúčové / deliace frézy s valcovou stopkou Oceľ šírka ap = 2,2 mm 50/4

Č. pol.: 218414 50/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Šírka ap 2,2 mm
Prevedenie stopky Valcová stopka
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 4
maximálna hĺbka zárezu ae max 12,75 mm
⌀ goliera d1 24,5 mm
Dĺžka goliera L1 36 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 94,9 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1119
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218414 50/4
EAN/GTIN 4045197533616
Číslo výrobcu 218414 50/4

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.