{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Šírka ap | 1,5 mm | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Rezný materiál | HSS | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 12,75 mm | |
⌀ goliera d1 | 24,5 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1113 | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218408 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533364 | |
Číslo výrobcu | 218408 50/4 |