Rohové kleště

Č. pol.: 2183-2
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
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2183-2
    EAN/GTIN 4000896013760
    Číslo výrobcu 2183-2
    Číslo L L60140 1445

    Popis

    Popis:

    • Švédský tvar
    • Samosvorné sevření, bezpečné a pevné uchopení, také na hladkých trubkách díky 3bodovému upnutí
    • Pracovní rozsah matic a trubek,
      25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
    • Profil rukojeti oboustranné T
    • Štíhlá čelist ve tvaru S, zahnutá v úhlu 45°
    • Indukčně tvrzené ozubení
      přesazené proti směru otáčení
    • Kované provedení
    • Povrch: prášková barva, klíč bezbarvý
    • DIN 5234
    • Rozměry / délka: 535 mm
    • Hmotnost netto (kg): 2.42 kg
    • Rozsah upnutí: 65 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka