Frézovacie doštičky DeepMILL-G Šírka ap = 3 mm 40

Č. pol.: 218232 40
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 40 mm
Povrchová úprava TiAlN
Typ základného držiaka 13/21
efektívny počet rezných hrán Zeff 9
Počet rezných hrán Z 18
Šírka platne E 6 mm
Hĺbka záberu ae max na rez 9,2 mm
Posuv fz 0,025 mm
Materiál VHM
Stopka s otvorom
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218232 40
EAN/GTIN 2050001737106
Číslo výrobcu 164409

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Frézovanie drážok, zapichovanie, vytváranie rebrovaných štruktúr.
S DeepMILL-G možno obrábať po celej hĺbke.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.