Pílové listy PolySAW-G Šírka ap = 1 mm 63

Č. pol.: 218222 63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 63 mm
Povrchová úprava TiAlN
Typ základného držiaka 16/26
Počet rezných hrán Z 24
Šírka platne E 6 mm
Hĺbka záberu ae max na rez 18,5 mm
Posuv fz 0,02 mm
Materiál VHM
Stopka s otvorom
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218222 63
EAN/GTIN 2050001736987
Číslo výrobcu 179696

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.