{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D. | 50 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Základný typ držiaka | 13/21 | |
Počet rezných hrán z | 32 | |
Šírka panelu E. | 6 mm | |
Hĺbka zásahu ae max Pro rez | 14,2 mm | |
Rýchlosť podávania pre | 0,015 mm | |
Materiál | VHM | |
Driek | s otvorom | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218220 50 | |
EAN/GTIN | 2050001737212 | |
Číslo výrobcu | 164412 |