Základný držiak PolySAW s otvorom 16/26

Č. pol.: 218210 16/26
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie stopky s otvorom
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ goliera d1 26 mm
    ⌀ základného držiaka d2 32 mm
    Dĺžka goliera L1 20 mm
    Celková dĺžka Lcelk 42,5 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
    Upínací kotúč 219845
    Upínacia skrutka 219837 (SW3; 6,0 Nm)
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218210 16/26
    EAN/GTIN 2050001737410
    Číslo výrobcu 179727

    Popis

    Prevedenie:

    Upevnenie pílových kotúčov jednou skrutkou v strede. Rozhranie Quadrogon pre lepší prenos sily a odolnosť pred skrútením.

    Použitie:

    Na kombinovaný upínací tŕň na frézy. Len s pílovými kotúčmi PolySAW-G.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacieho kotúča a upínacej skrutky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka