Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60° 1

Č. pol.: 218060 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    121,35 € / ks
  • Od 2 ks
    101,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 1 mm
    Typ HB7720
    Rezný materiál HM
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Veľkosť doštičiek 25 mm
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Počet rezných hrán Z 24
    Smer rezania pravé a ľavé
    Plný profil Áno
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218060 1
    EAN/GTIN 4045197412553
    Číslo výrobcu 218060 1

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    140
    Alu (krátke rezanie)
    N
    120
    Hliník > 10 % si
    N
    80
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    120
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
    S dvomi reznými hranami

    Použitie:

    Na metrické vnútorné závity 60° podľa normy DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

    Poznámka:

    Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
    Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
    Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka