Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60° 1

Č. pol.: 218057 1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    85,18 € / ks
  • Od 2 ks
    70,98 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Veľkosť doštičiek 24 mm
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Počet rezných hrán Z 24
Smer rezania pravé a ľavé
Plný profil Áno
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218057 1
EAN/GTIN 4045197447234
Číslo výrobcu 218057 1

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CFRP
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
S jednou reznou hranou

Použitie:

Na metrické vnútorné závity 60° podľa normy DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Poznámka:

Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.