Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1: 24,5/43mm

Č. pol.: 218050 24,5/43
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Účinný ⌀ D 24,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 43 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 41
Počet rezných hrán Z 2
Celková dĺžka Lcelk 104 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Upevňovacia skrutka 219928
Fixovacia skrutka 219927
Počet napínacích drážok 2
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218050 24,5/43
EAN/GTIN 4045197447173
Číslo výrobcu 218050 24,5/43

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.

Použitie:

Univerzálne použitie na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závity. Na priechodný a slepý otvor.

Poznámka:

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.
Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.