Vysokovýkonná závitová fréza 22/43

Č. pol.: 218050 22/43
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitkový ⌀ DW / dĺžka vyloženia L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Účinný ⌀ D 22 mm
    Dĺžka výčnelku L1 43 mm
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
    Smer rezania vľavo a vpravo
    Vnútorné chladenie áno
    Veľkosť doštičiek 25
    Počet rezných hrán Z 3
    Celková dĺžka Lcelk 102 mm
    ⌀ stopky Ds 25 mm
    Fixovacia skrutka 219926
    Počet napínacích drážok 3
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218050 22/43
    EAN/GTIN 4045197412522
    Číslo výrobcu 218050 22/43

    Popis

    Prevedenie:

    Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.

    Použitie:

    Univerzálne použitie na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závity. Na priechodný a slepý otvor.

    Poznámka:

    Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.
    Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka