Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55°, HB7720, Chodov na palec: 14

Č. pol.: 218022 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Chodov na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Uhly okrajov: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozstup závitu 1,814 mm
Odroda HB7720
Rezný materiál HM
Typ závitu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Uhly okrajov 55 Stupeň
Veľkosť dosky 16 mm
Napájanie fz ocele < 1100 N/mm2 0,1 mm
Podávanie fz v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Prevodové stupne Pro palcov 14
Počet rezných hrán z 8
Vnútorné/vonkajšie použitie vnútorný; vonkajší
Smer rezania pravé a ľavé
Typ výrobku Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218022 14
EAN/GTIN 4045197412362
Číslo výrobcu 218022 14

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná rezná doštička. Dvojaké použitie.
  • Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.
  • Vysoká opakovateľnosť.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Trieda tolerancie Medium Class A.