Frézovacia doštička pre vonkajší závit 60° 1,5

Č. pol.: 218015 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1,5 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Veľkosť doštičiek 16 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajší
Počet rezných hrán Z 10
Smer rezania pravé a ľavé
Plný profil Áno
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218015 1,5
EAN/GTIN 4045197412263
Číslo výrobcu 218015 1,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná rezná doštička. Dvojaké použitie.
  • Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.
  • Vysoká opakovateľnosť.

Použitie:

Na metrické vonkajšie závity podľa normy DIN/ISO (DIN 13) trieda tolerancie 6g.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.