{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý rozmer hrúbky krúžku | 2,65 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šírka drážky W –0,03 | 2,73 mm | |
Hĺbka t | 1,75 mm | |
Polomer R | 0,3 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 23 mm | |
Hrúbka E | 4 mm | |
Typ | 01 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |
Číslo položky | 217462 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197217387 | |
Číslo výrobcu | 217462 2,65 |