Frézovacia doštička bez profilu 4

Č. pol.: 217428 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    48,72 € / ks
  • Od 5 ks
    40,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka frézy A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka frézy A 4 mm
    Typ HB7720
    Vonkajší ⌀ D 23 mm
    maximálna hĺbka rezu Smax 3,45 mm
    Typ 01
    Počet rezných hrán Z 3
    Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 217428 4
    EAN/GTIN 4045197217035
    Číslo výrobcu 217428 4

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    600
    Alu (krátke rezanie)
    N
    500
    Hliník > 10 % si
    N
    400
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 55 HRC
    H
    60
    Oceľ < 60 HRC
    H
    45
    Oceľ < 65 HRC
    H
    35
    Oceľ < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka