Frézovacia doštička pre metrické závitové zápichy 1-1,5

Č. pol.: 217273 1-1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    72,72 € / ks
  • Od 3 ks
    60,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7720
Rezný materiál HM
Široký vrub závitu 2,2 mm
Hĺbka t 1,5 mm
Polomer R 0,7 mm
⌀ D 16 mm
Typ P16
Počet rezných hrán Z 6
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217273 1-1,5
EAN/GTIN 4062406119324
Číslo výrobcu 217273 1-1,5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka