{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý rozmer hrúbky krúžku | 1,3 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šírka drážky W –0,03 | 1,38 mm | |
Hĺbka t pre P12 | 1,1 mm | |
Polomer R | 0,3 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 11,7 mm | |
Typ | P12 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |
Číslo položky | 217269 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197542946 | |
Číslo výrobcu | 217269 1,3 |