Frézovacia doštička pre rybinové drážky 45

Č. pol.: 217264 45

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    93,12 € / ks
  • Od 3 ks
    77,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol α Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka frézy A 5,9 mm
Typ HB7720
Uhol α 45 Stupeň
maximálna hĺbka rezu Smax 5,6 mm
⌀ D 26 mm
Typ P26
Počet rezných hrán Z 6
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217264 45
EAN/GTIN 4062406729073
Číslo výrobcu 217264 45

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S ťahovou fazetou, vhodné na čelné obrábanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka