Frézovacia doštička pre poistné drážky so zrazením hrany 1,3

Č. pol.: 217261 1,3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    67,20 € / ks
  • Od 3 ks
    56,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer hrúbky krúžku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý rozmer hrúbky krúžku 1,3 mm
Typ HB7720
Šírka drážky W –0,03 1,38 mm
Hĺbka t 0,85 mm
Fazeta C 0,15×45° mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Typ P16
Počet rezných hrán Z 6
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217261 1,3
EAN/GTIN 4045197216571
Číslo výrobcu 217261 1,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka