Korunková fréza 18XL

Č. pol.: 217252 18XL
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ platničiek P16
minimálny ⌀ otvora D 14 mm - 22 mm
Materiál Fréza tvrdokov
Stopka DIN 6535 HA
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Vnútorný ⌀ D1 12 mm
maximálna hĺbka rezu Smax 5 mm
Dĺžka výčnelku L1 77,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 126,6 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Prevedenie stopky valcové
Súprava upínacích skrutiek 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Hĺbka závitu 75,5 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217252 18XL
EAN/GTIN 4045197216540
Číslo výrobcu 217252 18XL

Popis

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka