{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ platničiek | P16 | |
minimálny ⌀ otvora D | 14 mm - 22 mm | |
Materiál Fréza | Oceľ | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Vnútorný ⌀ D1 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 6,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 71,5 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Prevedenie stopky | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
Hĺbka závitu | 20,9 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217250 18 | |
EAN/GTIN | 4045197571908 | |
Číslo výrobcu | 217250 18 |