Otočná doštička na gravírovanie UNI

Č. pol.: 217229 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    76,32 € / ks
  • Od 2 ks
    63,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 031 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ UNI
Typ HB7525
Uhol špičky 90 Stupeň
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Posuv f 0,008 mm - 0,03 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihlovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217229 UNI
EAN/GTIN 4062406569044

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
50
Oceľ < 1100 N/mm²
P
30
Oceľ < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.