• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

TK stopka na gravírovanie, ⌀ DS h6: 6mm

Č. pol.: 217204 6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DS h6 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ DS 6 mm
Celková dĺžka Lcelk 60 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219877 (T7; 0,9 Nm)
vhodná otočná rezná platnička 217210 - 217216; 217234
Druh produktu Držiaky čepieľok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217204 6
EAN/GTIN 4045197762122
Číslo výrobcu 217204 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka