Sortiment s rázovými bity, 19 ks.

Č. pol.: 217.GJ1
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 217.GJ1
    EAN/GTIN 3148516665669
    Číslo výrobcu 217.GJ1
    Číslo L L60130 361

    Popis

    Popis:

    • Sada s děrovacími vložkami, 19 ks.

    Charakteristika:

    • V [mm]: 50
    • Š [mm]: 230
    • D [mm]: 265
    • [kg]: 1,4

    Rozsah dodávky:

    • Tlumicí rukojeť: 217.G16
    • Vložky řidiče z hliníku: Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm, účinná délka 60 mm
    • Mosazné vložky: Ø 12 - 16 - 20 mm, efektivní délka 40 mm
    • Polyamidové vložky: Ø 12 - 16 - 20 mm, užitná délka 40 mm
    • Prodloužení, užitná délka 100 mm
    • Mosazné vložky pro prodloužení: Ø 12 - 16 - 18 mm, užitná délka 20 mm
    • Polyamidové vložky pro prodloužení: Ø 12 - 16 - 18 mm, užitná délka 20 mm
    • Dodání v plastové krabičce

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka