Klíč na olejový filtr

Č. pol.: 2169-86
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2169-86
EAN/GTIN 4000896100323
Číslo výrobcu 2169-86

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovým filtry Purflux
  • Velikost klíče 86 mm drážkový profil (9 drážek)
  • Např. pro ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat s TDi motorem ∙ Lupo ∙ Polo 1,7SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 s TDi motorem 85 KW/115 PS ∙ FIAT Bravo a Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 s 1,4 – 1,7 a 1,8 l ∙ Mégane 1,4 a 2,0 l ∙ Rapid a 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane a Espace 3 s 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    pro palivový filtr
    např. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ třída A (typ 168) ∙ třída C (typ 202) ∙ třída E (typ 210)
  • Vnitřní čtyřhran 12,5 = 12″, resp.
    vnější šestihran Šestihran s otvorem 24 mm
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Drážkový profil
  • Průměr: 97 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka