Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 42-010

Č. pol.: 216850 42-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,50 € / ks
  • Od 10 ks
    18,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 080404
Označenie 42-010
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BK8425
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216850 42-010
EAN/GTIN 2050001102607

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Záhlbník s vymeniteľnými doštičkami č. 216660.