{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7525 | |
Posuv fz na zub | 0,1 mm - 0,4 mm | |
Dĺžka L | 15 mm | |
Šírka B | 9,52 mm | |
Hrúbka platne S | 3,18 mm | |
vhodná zaostrovacia fréza | 216825 1 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 216841 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406706463 | |
Číslo výrobcu | 216841 2,5 |