KOMET® záhlbník M18

Č. pol.: 216660 M18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre DIN skrutky s valcovou hlavou M18
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
Počet rezných hrán Z 2
Počet otočných rezných platničiek 2
⌀ zahĺbenia D1 H13 30 mm
minimálny ⌀ Dmin 19 mm
maximálna hĺbka zahĺbenia l 23 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička WOEX
Vymeniteľná doštička č. 216780 − 216910; č. 216950 34-010 / 110
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216660 M18
EAN/GTIN 4047109013162
Číslo výrobcu F10 11090

Popis

Použitie:

Na vytváranie zahĺbení na skrutky s valcovou hlavou podľa DIN 74 list 2, od M8 s vnútorných chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka