Záhlbník 45° KOMET® M10

Č. pol.: 216600 M10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre DIN-skrutky so zápustnou Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Uhol klesania: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 7 mm
pre DIN-skrutky so zápustnou M10
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 2
Počet otočných rezných platničiek 2
maximálny ⌀ skosenia Dmax 19 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
vhodná otočná rezná platnička TO.. 0902
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770 14-6603
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Uhol klesania 90 Stupeň
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Číslo výrobcu F10 00051

Popis

Použitie:

Na odihľovanie guľatých a pozdĺžnych otvorov a na frézovanie trapézových zubov. Na záhlby podľa DIN jemné na skrutky DIN M10 − M20.
Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vŕtačkách).

Poznámka:

Vhodné trojhranné otočné rezné platničky pozri 216700; 216740; 216770.