{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol skosenia smerom vpred | 90 Stupeň | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
maximálny ⌀ skosenia Dmax | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 70 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 260982 HB725-1 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Číslo položky |
216550 1
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197685506
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
216550 1
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |