30° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 6

Č. pol.: 216548 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol skosenia smerom vpred: 120
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vpred 120 Stupeň
Uhol nastavenia k 30 Stupeň
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 2
⌀ D 6 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 32 mm
Dĺžka výčnelku L1 38 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička 260986 HB725-1
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216548 6
EAN/GTIN 4045197851727
Číslo výrobcu 216548 6

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.