SCLT 05T104, HU7810, Typ: ALU

Č. pol.: 216465 ALU
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,47 € / ks
  • Od 10 ks
    8,73 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
279 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCLT 05T104
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,08 − 0,18 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 1,98 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 216465 ALU
EAN/GTIN 4045197552785
Číslo výrobcu 216465 ALU
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1000
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
400
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché