Miniaturní mazací pistole

Č. pol.: 2162M
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
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2162M
EAN/GTIN 4000896185634
Číslo výrobcu 2162M
Číslo L L60140 3333

Popis

Popis:

Použití:
Přesné mazání úderníků, vřeten apod.
  • Objem náplně: 80 g
  • Vytváří tlak až do 1000 PSI / 69 barů
  • Plnění s volným tukem
  • Včetně tlakové maznice v provedení 50° a 90°
  • Rozměry / délka: 145 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka