Ruční dávkovací čerpadlo

Č. pol.: 2162-8
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
    Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2162-8
    EAN/GTIN 4000896213337
    Číslo výrobcu 2162-8
    Číslo L L60140 4557

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Doprava a dávkování kapalin
    • Dvojité škálování k přesnému dávkování
    • Vhodné pro:
      Biologický olej ∙ vrtací olej ∙ diesel olej ∙ prostředek na ochranu před mrazem ∙ topný olej ∙ hydraulický olej ∙ chladicí prostředek ∙ chladicí mazací prostředek ∙ multifunkční olej ∙ petrolej ∙ řezný olej ∙ syntetický olej ∙ znečištěný starý olej ∙ vodu ∙ emulze oleje ve vodě
      Není vhodné pro explozivní kapaliny jako benzín
    • Připojovací závit (hadice/trubka) na dně pumpy: M15 x 1,5
    • Materiál pouzdra: PVC (transparentní)
    • Hadice vnitřní ⌀: 10 mm
    • Hadice vnější ⌀: 16 mm
    • Těsnění NBR
    • Přebytečný materiál může být opět bez problémů nasát zpět
    • Včetně flexibilní průhledné plastové hadice vyztužené tkaninou
    • Včetně zahnuté 120° hliníkové aplikační trubky ⌀ 10 mm
    • Silná savost a lehký chod
    • Délka hadice: 600 mm s připočtením aplikační trubky
    • Maximální transport. množství 4 l/min
    • Délka bez hadice: 545 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.97 kg
    • Objem náplně: 1 l

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka