Vysoce výkonná sací pistole

Č. pol.: 2162-4
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
Druh produktu Odsávacia a plniaca striekačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2162-4
EAN/GTIN 4000896174850
Číslo výrobcu 2162-4
Číslo L L60140 3123

Popis

Popis:

  • Objem náplně: 500 ml
  • Hadice s vnitřním průměrem: 9,5 mm
  • Hadice s vnějším průměrem: 12,5 mm
  • Těsnění NBR
  • Pro motorové oleje s viskozitou od 30 do 68
  • Není vhodné pro kyselé (erozivní) kapaliny
  • Přebytečný materiál může být opět bez problémů nasát zpět
  • Flexibilní odtok plastovou hadicí
  • Materiál tělesa: ocel, pozinkováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.85 kg
  • Objem náplně: 0.5 l

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka