LOEU 090408 TR-M, HB7515, Typ: ST1400

Č. pol.: 215986 ST1400
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,28 € / ks
  • Od 10 ks
    21,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 293 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOEU090408 TR-M
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz 0.1 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215986 ST1400
EAN/GTIN 4045197938107
Číslo výrobcu 215986 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
105
Oceľ < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D/ap = 4mm