{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APKT 1003 PDER | |
Typ | UNI | |
Uhlový Polomer | 0,5 mm | |
Typ | HBM025 | |
Rezný materiál | HM | |
Hrúbka platne | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215886 UNI | |
EAN/GTIN | 4067263982067 | |
Číslo výrobcu | 215886 UNI |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 923 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 674 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 748 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APKT 1003 PDER | APMT 100305 TR | APMT 100305 TR |
Hrúbka platne | 3,5 mm | 3,55 mm | 3,5 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HBM025 | HB7520 | HB735 |
Typ | UNI | UNI | UNI |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |