Rohová fréza 90° 32/3

Č. pol.: 215860 32/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 32 mm
    Prevedenie stopky stopka Weldon
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    efektívny počet rezných hrán Zeff 3
    Počet otočných rezných platničiek 12
    maximálna hĺbka rezu ap max 38 mm
    Dĺžka výčnelku L1 54 mm
    Celková dĺžka Lcelk 114 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    vhodná otočná rezná platnička AP.. 1003
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215860 32/3
    EAN/GTIN 4045197133311
    Číslo výrobcu 215860 32/3

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi vysoký výkon trieskového obrábania, pretože sú počas každej otáčky v nasadení 2, príp. 3 rezné hrany.

    Použitie:

    Na valcové frézovanie a orezávanie.

    Poznámka:

    Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!
    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka