{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,41 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 34,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215853 40/6 | |
EAN/GTIN | 4062406395001 | |
Číslo výrobcu | 215853 40/6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90° 40/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
228,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
321,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
493,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
422,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |