{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APHT 160432ER-46 | |
Typ | UNI | |
Uhlový Polomer | 3,2 mm | |
Typ | SP6519 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215776 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197503633 | |
Číslo výrobcu | 5667948 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
APHT 160432ER-46, SP6519, Typ: UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
295 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 793 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 3,2 mm | 3,1 mm | 0,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APHT 160432ER-46 | APMT 180531 TR | APMT 060202 ER |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | SP6519 | HB7520 | HB7520 |
Typ | UNI | UNI | UNI |
Séria | Softcut® | Softcut® | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |