APKT 1604PDER-43, SC3025, Typ: GG

Č. pol.: 215768 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,88 € / ks
  • Od 10 ks
    22,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APKT 1604PDER-43
Typ GG
Typ SC3025
Rezný materiál HM
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215768 GG
EAN/GTIN 4045197512253
Číslo výrobcu 5657163

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
280
suché
 

Popis

Poznámka:

Tieto vymeniteľné doštičky používajte iba so skrutkou č. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) . Pri použití vymeniteľných doštičiek s r ≥ 3,2 mm na nosičoch č. 215705, 215710, 215715 a 215717 je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


APKT 1604PDER-43, SC3025, Typ: GG

APKT 1604PDER-43, SC3025, Typ: GG

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
26,88 €
Od 10  kusov
22,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
962 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,78 €
17,64 €
Od 10  kusov
18,15 €
14,70 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APKT 1604PDER-43 BGHX 15L5 PCTR
Rezný materiál HM HM
Typ SC3025 HB9710
Typ GG GG
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka