APMX 16..08 TR, HB735, Typ: UNI

Č. pol.: 215759 UNI
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,14 € / ks
  • Od 10 ks
    11,78 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 598 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMX 16..08 TR
vhodné držiaky AP..1604
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB735
Rezný materiál HM
Hrúbka platne 5,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215759 UNI
EAN/GTIN 4045197601940
Číslo výrobcu 215759 UNI
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
205
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: ae = 0,3 × D/ap max = 7 mm.